Spiralbohrer Sortiment HSCO WN Typ RH 25-teilig

Spiralbohrer HSCo WN Typ RH Sortiment 25-teilig
BO-MET-SORT-WN-HSCO-(D1-13)-0,5-25TLG

Art.-Nr. 0618110004

EAN 4053479149851

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spiralbohrer Sortiment HSCO WN Typ RH 25-teilig

Art.-Nr. 0618110004
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
Stabile Bohrer-Spezialisten für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen (z.B. Hardox) mit extrem hohen Festigkeiten bis 1.400 N/mm², wie z.B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Panzerplatten, Schneepflüge, landwirtschftliche Maschinen, etc.

Außergewöhnlich hohe Bohrstabilität


Verstärkter Kern und verkürzte Spriallänge nach DIN 1897 bei einer Gesamtlänge nach DIN 338



Sehr gute Spanabfuhr


Durch die blanke Spiralnut wird eine sehr gute Spanabfuhr im Bohrloch gewährleistet.



Punktgenaues Anbohren ohne Anzentrieren auch auf gewölbten Oberflächen


Optimierter Kreuzanschliff

Hinweis

Bohrer-/Werkstoff-Zuordnungen siehe Übersichtstabellen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lieferumfang

1,0 - 13,0 mm, Abstufung 0,5 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

25 STK

Qualität

ZEBRA-Premium

Schaftform

Zylindrisch

Werkstoffuntergruppe

Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Titan, Titanlegierungen, Hardox, Federstähle, Bronze langspanend, Bronze kurzspanend, Messing kurzspanend

Oberfläche

Blank

Schneidstoff

HSCo

Typ

RH

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Selbstzentrierend

Ja

Spiralbohrer Sortiment HSCO WN Typ RH 25-teilig inklusive:
1 x
Spiralbohrer HSCO WN Typ RH

BO-SPRL-MET-WN-HSCO-D8,5

Beschreibung:
8.5 mm
Der stabile Bohrer-Spezialist für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen (z.B. Hardox) mit extrem hohen Festigkeiten bis 1.400 N/mm², wie z.B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Panzerplatten, Schneepflüge, landwirtschftliche Maschinen, etc.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO WN Typ RH

BO-SPRL-MET-WN-HSCO-D9,0

Beschreibung:
9 mm
Der stabile Bohrer-Spezialist für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen (z.B. Hardox) mit extrem hohen Festigkeiten bis 1.400 N/mm², wie z.B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Panzerplatten, Schneepflüge, landwirtschftliche Maschinen, etc.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO WN Typ RH

BO-SPRL-MET-WN-HSCO-D9,5

Beschreibung:
9.5 mm
Der stabile Bohrer-Spezialist für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen (z.B. Hardox) mit extrem hohen Festigkeiten bis 1.400 N/mm², wie z.B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Panzerplatten, Schneepflüge, landwirtschftliche Maschinen, etc.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO WN Typ RH

BO-SPRL-MET-WN-HSCO-D10,0

Beschreibung:
10 mm
Der stabile Bohrer-Spezialist für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen (z.B. Hardox) mit extrem hohen Festigkeiten bis 1.400 N/mm², wie z.B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Panzerplatten, Schneepflüge, landwirtschftliche Maschinen, etc.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO WN Typ RH

BO-SPRL-MET-WN-HSCO-D10,5

Beschreibung:
10.5 mm
Der stabile Bohrer-Spezialist für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen (z.B. Hardox) mit extrem hohen Festigkeiten bis 1.400 N/mm², wie z.B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Panzerplatten, Schneepflüge, landwirtschftliche Maschinen, etc.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO WN Typ RH

BO-SPRL-MET-WN-HSCO-D11,0

Beschreibung:
11.0 mm
Der stabile Bohrer-Spezialist für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen (z.B. Hardox) mit extrem hohen Festigkeiten bis 1.400 N/mm², wie z.B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Panzerplatten, Schneepflüge, landwirtschftliche Maschinen, etc.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO WN Typ RH

BO-SPRL-MET-WN-HSCO-D11,5

Beschreibung:
11.5 mm
Der stabile Bohrer-Spezialist für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen (z.B. Hardox) mit extrem hohen Festigkeiten bis 1.400 N/mm², wie z.B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Panzerplatten, Schneepflüge, landwirtschftliche Maschinen, etc.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO WN Typ RH

BO-SPRL-MET-WN-HSCO-D12,0

Beschreibung:
12.0 mm
Der stabile Bohrer-Spezialist für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen (z.B. Hardox) mit extrem hohen Festigkeiten bis 1.400 N/mm², wie z.B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Panzerplatten, Schneepflüge, landwirtschftliche Maschinen, etc.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO WN Typ RH

BO-SPRL-MET-WN-HSCO-D12,5

Beschreibung:
12.5 mm
Der stabile Bohrer-Spezialist für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen (z.B. Hardox) mit extrem hohen Festigkeiten bis 1.400 N/mm², wie z.B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Panzerplatten, Schneepflüge, landwirtschftliche Maschinen, etc.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO WN Typ RH

BO-SPRL-MET-WN-HSCO-D13,0

Beschreibung:
13.0 mm
Der stabile Bohrer-Spezialist für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen (z.B. Hardox) mit extrem hohen Festigkeiten bis 1.400 N/mm², wie z.B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Panzerplatten, Schneepflüge, landwirtschftliche Maschinen, etc.
Menge: 1 x
Spiralbohrer HSCO WN Typ RH
1 x
Spiralbohrer HSCO WN Typ RH

BO-SPRL-MET-WN-HSCO-D1,0

Beschreibung:
1 mm
Der stabile Bohrer-Spezialist für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen (z.B. Hardox) mit extrem hohen Festigkeiten bis 1.400 N/mm², wie z.B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Panzerplatten, Schneepflüge, landwirtschftliche Maschinen, etc.
Menge: 1 x
Spiralbohrer HSCO WN Typ RH
1 x
Spiralbohrer HSCO WN Typ RH

BO-SPRL-MET-WN-HSCO-D1,5

Beschreibung:
1.5 mm
Der stabile Bohrer-Spezialist für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen (z.B. Hardox) mit extrem hohen Festigkeiten bis 1.400 N/mm², wie z.B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Panzerplatten, Schneepflüge, landwirtschftliche Maschinen, etc.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO WN Typ RH

BO-SPRL-MET-WN-HSCO-D2,0

Beschreibung:
2 mm
Der stabile Bohrer-Spezialist für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen (z.B. Hardox) mit extrem hohen Festigkeiten bis 1.400 N/mm², wie z.B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Panzerplatten, Schneepflüge, landwirtschftliche Maschinen, etc.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO WN Typ RH

BO-SPRL-MET-WN-HSCO-D2,5

Beschreibung:
2.5 mm
Der stabile Bohrer-Spezialist für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen (z.B. Hardox) mit extrem hohen Festigkeiten bis 1.400 N/mm², wie z.B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Panzerplatten, Schneepflüge, landwirtschftliche Maschinen, etc.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO WN Typ RH

BO-SPRL-MET-WN-HSCO-D3,0

Beschreibung:
3 mm
Der stabile Bohrer-Spezialist für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen (z.B. Hardox) mit extrem hohen Festigkeiten bis 1.400 N/mm², wie z.B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Panzerplatten, Schneepflüge, landwirtschftliche Maschinen, etc.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO WN Typ RH

BO-SPRL-MET-WN-HSCO-D3,5

Beschreibung:
3.5 mm
Der stabile Bohrer-Spezialist für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen (z.B. Hardox) mit extrem hohen Festigkeiten bis 1.400 N/mm², wie z.B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Panzerplatten, Schneepflüge, landwirtschftliche Maschinen, etc.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO WN Typ RH

BO-SPRL-MET-WN-HSCO-D4,0

Beschreibung:
4 mm
Der stabile Bohrer-Spezialist für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen (z.B. Hardox) mit extrem hohen Festigkeiten bis 1.400 N/mm², wie z.B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Panzerplatten, Schneepflüge, landwirtschftliche Maschinen, etc.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO WN Typ RH

BO-SPRL-MET-WN-HSCO-D4,5

Beschreibung:
4.5 mm
Der stabile Bohrer-Spezialist für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen (z.B. Hardox) mit extrem hohen Festigkeiten bis 1.400 N/mm², wie z.B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Panzerplatten, Schneepflüge, landwirtschftliche Maschinen, etc.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO WN Typ RH

BO-SPRL-MET-WN-HSCO-D5,0

Beschreibung:
5 mm
Der stabile Bohrer-Spezialist für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen (z.B. Hardox) mit extrem hohen Festigkeiten bis 1.400 N/mm², wie z.B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Panzerplatten, Schneepflüge, landwirtschftliche Maschinen, etc.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO WN Typ RH

BO-SPRL-MET-WN-HSCO-D5,5

Beschreibung:
5.5 mm
Der stabile Bohrer-Spezialist für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen (z.B. Hardox) mit extrem hohen Festigkeiten bis 1.400 N/mm², wie z.B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Panzerplatten, Schneepflüge, landwirtschftliche Maschinen, etc.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO WN Typ RH

BO-SPRL-MET-WN-HSCO-D6,0

Beschreibung:
6 mm
Der stabile Bohrer-Spezialist für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen (z.B. Hardox) mit extrem hohen Festigkeiten bis 1.400 N/mm², wie z.B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Panzerplatten, Schneepflüge, landwirtschftliche Maschinen, etc.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO WN Typ RH

BO-SPRL-MET-WN-HSCO-D6,5

Beschreibung:
6.5 mm
Der stabile Bohrer-Spezialist für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen (z.B. Hardox) mit extrem hohen Festigkeiten bis 1.400 N/mm², wie z.B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Panzerplatten, Schneepflüge, landwirtschftliche Maschinen, etc.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO WN Typ RH

BO-SPRL-MET-WN-HSCO-D7,0

Beschreibung:
7 mm
Der stabile Bohrer-Spezialist für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen (z.B. Hardox) mit extrem hohen Festigkeiten bis 1.400 N/mm², wie z.B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Panzerplatten, Schneepflüge, landwirtschftliche Maschinen, etc.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO WN Typ RH

BO-SPRL-MET-WN-HSCO-D7,5

Beschreibung:
7.5 mm
Der stabile Bohrer-Spezialist für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen (z.B. Hardox) mit extrem hohen Festigkeiten bis 1.400 N/mm², wie z.B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Panzerplatten, Schneepflüge, landwirtschftliche Maschinen, etc.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO WN Typ RH

BO-SPRL-MET-WN-HSCO-D8,0

Beschreibung:
8 mm
Der stabile Bohrer-Spezialist für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen (z.B. Hardox) mit extrem hohen Festigkeiten bis 1.400 N/mm², wie z.B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Panzerplatten, Schneepflüge, landwirtschftliche Maschinen, etc.
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten