Split-level connector two-piece tension anchor
Split-level connector two-piece tension anchor
Ürün no. 5392000310
EAN 4062856220205
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Genişlik | 40 mm |
Yükseklik | 353 mm |
Kalınlık | 3 mm |
Delik sayısı | 8 ADET |
Delik çapı | 6,5 mm |
Onay | ETA-14/0274 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!