Spray aluminiowo-cynkowy
Aluminium/cynk w sprayu
Register now and access more than 60,000 products
- Elementy z czystego cynku i aluminium
- 99% objętościowo: 71,8% cynk, 23% aluminium.
- Niezawodnie przylega do wszystkich metali
- Zapewnia dobrą ochronę katodową przed warunkami atmosferycznymi
- Dobra przewodność elektryczna, szczególnie odpowiednia do zgrzewania punktowego
- Wysoka odporność na słoną i słodką wodę
- Szybkoschnący, wodoodporny po wyschnięciu
- Odporny na wysokie temperatury do +240 stopni Celsjusza
Materiały dodatkowe(X)
Połączenie aluminium i cynku zapewnia trwałą ochronę wszystkich powierzchni metalowych.
Krótkie, pojedyncze natryśnięcia umożliwiają uzyskanie warstwy ochronnej.
Zawartość | 400 ml |
Baza chemiczna | Polimery |
Kolor | Srebrny |
Min./maks. czas schnięcia do stanu pyłosuchości | 8-20 min |
Czas utwardzania | 24 h |
Gęstość | 0,725 g/cm³ |