Spray aluminium/zinc
Spray aluminium/zinc
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Pièces en zinc pur et en aluminium
- 99 % volume : 71,8 % de zinc, 23 % d'aluminium.
- Adhère de façon fiable à tous les métaux
- Offre une bonne protection cathodique contre les intempéries
- Bonne conductivité électrique, convient particulièrement au soudage par points
- Extrêmement résistant à l'eau salée et à l'eau
- Sèche rapidement, imperméable après séchage
- Résistance à la chaleur jusqu'à +240 degrés Celsius
Fiches de données de sécurité(X)
L'association aluminium/zinc offre une protection durable pour toutes les surfaces métalliques.
Une seule pulvérisation courte crée une couche protectrice.
Contenu | 400 ml |
Base chimique | Polymère |
Couleur | Couleur argent |
Temps de séchage hors poussière min./max. | 8-20 min |
Temps de durcissement | 24 h |
Densité | 0,725 g/cm³ |