Spray gun AMBIENTE

Spray gun AMBIENTE

Art. N° 9501010600

EAN 4065746449885

Prix affichés aux clients après connexion
Spray gun AMBIENTE

Art. N° 9501010600
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
Special cold fogging device for fast and reliable disinfection of surfaces and inside air.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur x hauteur x profondeur

10 x 25 x 20 cm

Pression de service min./max.

2,5-3 bar

Poids du produit (par pièce)

0,8 kg

Débit max.

3 L/h

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Eau distillée pour batterie

BTRYWTR-DISTILLED-CANI-25LTR

x 1 pcs
Surface disinfectant AMBIENTE

DISINF-AMBIENTE-5LTR

An alcohol-free disinfectant for hygienic surface disinfection.
x 1 pcs
Chiffon en microfibre duo

CHIFFON-MICRO-PROFI-BLEU-40X40CM

Un côté pour le nettoyage et un autre pour le polissage
x 1 pcs
Unité de préparation CA taille 1, régulateur

REGULATEUR AVEC MANOMETRE 1/4

Régulateur avec manomètre pour vérifier et réguler l'air comprimé