Spray odstraszający gryzonie/kuny
Spray do odstraszania gryzoni
PREPARAT ODSTRASZAJACY KUNY 250ML
Register now and access more than 60,000 products
Mieszanina substancji
- spray do odstraszania gryzoni zawiera gorzkie substancje dzięki którym gryzonie tracą poczucie smaku
- mieszanina aromatycznych substancji nie jest szkodliwa dla środowiska ani dla zwierząt
Łatwe i szybkie zastosowanie
- spryskać wszystkie strony obrabianych części
- można używać wewnątrz i na zewnątrz
Skuteczność
- po wyschnięciu produkt działa jak niewidoczna bariera
- zapobiega uszkodzeniu części gumowych i części z tworzyw sztucznych
- zapobiega kosztownym naprawom
Produkt jest środkiem ochronnym, nie zawiera trucizn
Podane porady techniczne są oparte na naszym doświadczeniu i powinny być przestrzegane, mają jednak jedynie charakter wskazówek i należy je potwierdzić w praktyce. Nie zdejmują one z nabywcy odpowiedzialności za przetestowanie produktów w celu stwierdzenia ich przydatności do planowanego zastosowania
Materiały dodatkowe(X)
W celu skutecznego zastosowania przed użyciem oczyścić obszary, które mają zostać pokryte, z kurzu i zabrudzeń, fekaliów i moczu gryzoni, piór. Spryskać powierzchnię z odległości około 15–20 cm, a następnie pozostawić do wyschnięcia. W celu optymalnego zabezpieczenia, powtarzać regularnie aplikację co 1-2 miesiące.
Gęstość | 0,703 g/cm³ |
Zawartość | 250 ml |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |