Spray primer High Tack

Spray primer High Tack

Cod. art. 0893876004

EAN 4056807423654

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Spray primer High Tack

Cod. art. 0893876004
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
Sprühbarer Haftvermittler mit sehr hohem Anfangstack zur Haftverbesserung von Acrylat–, Butyl– und Bitumenklebebändern auf mineralischen und saugenden Untergründen.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Base chimica

Gomma naturale stirene-butadiene

Colore

Trasparente

Contenuto

22 l

Condizioni per densità

0,75 g/ml / a 20°C

Tempo di evaporazione min

3 min

Temperatura di lavorazione min/max

-10 a 25 °C

Quantità di applicazione min/max in volume/superficie

110-140 ml/m²

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

12 Mesi / contenitore sotto pressione, al riparo dalla luce solare, temperature non superiori a 50°C

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Eco application gun

APPLGUN-CNTCTADH-ECO-SILVER-BLACK

Simple application gun for use with contact spray adhesive and spray primer.
Tubo flessibile di raccordo

TUB-SPRGUN-RBR-PLA-BLCK-5,5M

Per il collegamento della pistola di estrusione all'adesivo spray a contatto BOND 90
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
Application gun with spray lance

APPLGUN-CNTCTADH-SPRLANC-MET-SIL-50CM

The very robust application gun with metal spray lance allows ergonomic working in the floor and wall area.