Spray primer High Tack
Spray primer High Tack
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Base chimica | Gomma naturale stirene-butadiene |
Colore | Trasparente |
Contenuto | 500 ml |
Condizioni per densità | 0,75 g/ml / a 20°C |
Tempo di evaporazione min | 3 min |
Temperatura di lavorazione min/max | -10 a 25 °C |
Quantità di applicazione min/max in volume/superficie | 110-140 ml/m² |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi / contenitore sotto pressione, al riparo dalla luce solare, temperature non superiori a 50°C |