Sprey astar boya High Tack

SPRPRIM-(HIGH TACK)-13KG

Ürün no. 0893876004

EAN 4056807423654

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sprey astar boya High Tack

Ürün no. 0893876004
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
Sprühbarer Haftvermittler mit sehr hohem Anfangstack zur Haftverbesserung von Acrylat–, Butyl– und Bitumenklebebändern auf mineralischen und saugenden Untergründen.

Kimyasal baz

Stiren butadien doğal kauçuk

Renk

Şeffaf

İçerik

22 l

Yoğunluk/koşullar

0,75 g/ml / 20°C'de

Sonraki kat için min. bekleme süresi

3 dak

Min./maks. işlem sıcaklığı

-10 - 25 °C

Hacim/alan için min./maks. uygulama miktarı

110-140 ml/m²

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / basınçlı kap, güneş ışığı olmadan, 50°C'nin altında

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Eco uygulama tabancası

APPLGUN-CNTCTADH-ECO-SILVER-BLACK

Simple application gun for use with contact spray adhesive and spray primer.
Uygulama tabancaları için bağl. hortumu

TUB-SPRGUN-RBR-PLA-BLCK-5,5M

For connecting the application gun to the spray contact adhesive BOND 90
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Uzun uçlu uygulama tabancası

APPLGUN-CNTCTADH-SPRLANC-MET-SIL-50CM

The very robust application gun with metal spray lance allows ergonomic working in the floor and wall area.