Sprey astar boya High Tack

SPRPRIM-(HIGH TACK)-500ML

Ürün no. 0893876006

EAN 4056807663975

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sprey astar boya High Tack

Ürün no. 0893876006
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
Sprühbarer Haftvermittler mit sehr hohem Anfangstack zur Haftverbesserung von Acrylat–, Butyl– und Bitumenklebebändern auf mineralischen und saugenden Untergründen.

Kimyasal baz

Stiren butadien doğal kauçuk

Renk

Şeffaf

İçerik

500 ml

Yoğunluk/koşullar

0,75 g/ml / 20°C'de

Sonraki kat için min. bekleme süresi

3 dak

Min./maks. işlem sıcaklığı

-10 - 25 °C

Hacim/alan için min./maks. uygulama miktarı

110-140 ml/m²

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / basınçlı kap, güneş ışığı olmadan, 50°C'nin altında

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler