Sprey boya, special Şeffaf vernik
Şeffaf vernik, özel nitro alkidal kalite
SPREY VERNİK SAYDAM PARLAK 400ML
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Yüksek dereceli nitro alkidal kalite
- Hızlı kurur
- Uygulaması kolay
- Çok iyi kaplama özellikleri
- İyi kaplama
Bilinen tüm astarlar, dolgu malzemeleri ve boya türleri üzerine uygulanabilir
Hızlı kuruyan boya reçinesi
Formül ağır metaller içermez
20°C'de kuruma süresi
- Kabuk bağlama süresi< 10 dakika.
- Dokunmaya uygunluk için kuruma süresi < 20 dakika.
- Nihai kuruma süresi < 60 dakika.
+80°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı
Veri sayfaları(X)
Geniş kullanım alanı
- Ticari araçlar
- Kaporta
- Isıtıcılar/radyatörler
- Pencere yapımı
- Çelik konstrüksiyon vb.
Kullanmadan önce kutuyu yaklaşık 3 dakika güçlü bir şekilde çalkalayın. Uygulama yüzeyi; temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Yüzeyde bulunan pas ve artık boya tabakalarını yüzeyden çıkarın, ardından yüzeyi zımparalayın ve astarlayın. Püskürtme mesafesi: 20–25 cm. Püskürtme geçişleri arasında yaklaşık 5 dakikalık bir kuruma süresi bırakın.
Kimyasal baz | Nitroalkidal |
İçerik | 400 ml |
Renk | Şeffaf |
Parlaklık seviyesi | Çok parlak |
Tasarım | Yuvarlak ağız adaptörü |
Toz bırakmama süresi | 10 dak |
AOX içermez | Evet |
Min. parlama noktası | -4 °C |
Yoğunluk | 0,75 g/cm³ |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | 15°C - 25°C'de ve maks. %60 bağıl nem |
Üretimden itibaren raf ömrü | 36 Ay |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!