Sprężarka Compact 20 L bezolejowa
Sprężarka Compact 20 l, bezolejowa
KOMPRESOR-COMPACT20L-BEZOLEJOWY
Register now and access more than 60,000 products
Zmniejszone nakłady na serwis
Bezolejowa sprężarka tłokowa
Idealna ochrona osprzętu i elementów sterujących
Wszystkie elementy są zamontowane w stabilnej, kompaktowej ramie rurowej.
Umożliwia wygodny transport na placu budowy
Wyposażona w dwa solidne ucha do podnoszenia
Wyświetla ciśnienie w zbiorniku
Dodatkowy manometr
Regulowane ciśnienie robocze
Reduktor ciśnienia z manometrem
Dobra wydajność zimnego rozruchu
Wysokiej jakości wyłącznik ciśnieniowy z zaworem nadmiarowym
Idealne rozwiązanie do zastosowań mobilnych
- Wygodny transport dzięki zmiennemu uchwytowi do ciągnięcia i przenoszenia (funkcja wózka) oraz solidnym kółkom
- Bezpieczne ustawianie dzięki gumowym nóżkom
- Opcja montażu i transportu w przypadku dużych instalacji
- Funkcja zwijania przewodu
Zabezpieczenie przed przegrzaniem w silniku
Wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem
Niezatwierdzona do stosowania w medycynie, przetwarzania środków spożywczych ani napełniania aparatu oddechowego. Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi. Urządzenie zostało przetestowane jako prototyp.
Materiały dodatkowe(X)
To urządzenie wytwarza sprężone powietrze do narzędzi z napędem pneumatycznym w profesjonalnych zastosowaniach.
Moc silnika | 1.7 kW |
Maks. ciśnienie | 10 bar |
Pojemność zbiornika | 20 l |
Wydajność ssania | 280 l/min |
Zdolność wypełniania | 150 l/min |
Ilość nawiewanego powietrza przy 80% maks. ciśnienia | 140 l/min |
Działanie bez oleju | Tak |
Napięcie | 230 V/AC |
Częstotliwość | 50 Hz |
Stopień ochrony IP | IP 20 |
Prędkość obrotowa | 2850 obr/min |
Min./maks. temperatura pracy | 0 do 40 °C |
Długość kabla | 4 m |
Długość x szerokość x wysokość | 580 x 600 x 500 mm |
Ilość cylindrów | 1 szt |
Ilość szybkozłączek | 2 szt |
Poziom ciśnienia akustycznego | 82.5 dB |
Waga urządzenia | 40 kg |