Sprężarka Power 50 l
Sprężarka Power 50 l
SPRĘŻARKA POWER-50L-230V
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Moc silnika | 2.2 kW |
Maks. ciśnienie | 10 bar |
Pojemność zbiornika | 50 l |
Wydajność ssania | 393 l/min |
Zdolność wypełniania | 300 l/min |
Ilość nawiewanego powietrza przy 80% maks. ciśnienia | 255 l/min |
Działanie bez oleju | Nie |
Napięcie | 230 V/AC |
Częstotliwość | 50 Hz |
Stopień ochrony IP | IP 44 |
Prędkość obrotowa | 1050 obr/min |
Min./maks. temperatura pracy | 5 do 40 °C |
Długość kabla | 1,5 m |
Długość x szerokość x wysokość | 1050 x 410 x 817 mm |
Ilość cylindrów | 2 szt |
Ilość szybkozłączek | 3 szt |
Poziom ciśnienia akustycznego | 86 dB |
Waga urządzenia | 73 kg |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!