Sprężarka Solid 24 l, bezolejowa
Sprężarka Solid 24 l, bezolejowa
KOMPRESOR SOLID 24L BEZOLEJOWY
Register now and access more than 60,000 products
Mniejsze wymagania serwisowe
Bezolejowa sprężarka tłokowa
Wskaźnik ciśnienia w zbiorniku
Dodatkowy manometr
Regulowane ciśnienie robocze
Reduktor ciśnienia z manometrem
Dobra wydajność zimnego rozruchu
Wysokiej jakości wyłącznik ciśnieniowy z zaworem nadmiarowym
Idealne rozwiązanie do zastosowań mobilnych
- Wygodna obsługa dzięki gumowanemu uchwytowi do ciągnięcia i dodatkowemu uchwytowi
- Wytrzymałe koła zapewniają wygodny transport
- Gumowa podstawa zapewnia bezpieczne oparcie
Zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika
Wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem
Niezatwierdzona do stosowania w medycynie, przetwarzania środków spożywczych ani napełniania aparatu oddechowego. Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi. Urządzenie zostało przetestowane jako prototyp.
Materiały dodatkowe(X)
Moc silnika | 1.5 kW |
Maks. ciśnienie | 8 bar |
Pojemność zbiornika | 24 l |
Wydajność ssania | 220 l/min |
Zdolność wypełniania | 120 l/min |
Ilość nawiewanego powietrza przy 80% maks. ciśnienia | 100 l/min |
Działanie bez oleju | Tak |
Napięcie | 230 V/AC |
Częstotliwość | 50 Hz |
Stopień ochrony IP | IP 20 |
Prędkość obrotowa | 2850 obr/min |
Min./maks. temperatura pracy | 5 do 40 °C |
Długość kabla | 1,5 m |
Długość x szerokość x wysokość | 630 x 406 x 630 mm |
Ilość cylindrów | 1 szt |
Ilość szybkozłączek | 1 szt |
Poziom ciśnienia akustycznego | 82 dB |
Waga urządzenia | 24 kg |