Sprühpistole Ambiente Reiniger

Sprühpistole AMBIENTE
SPRPIST-(F.DESINF AMBIENTE)-1LTR

Art.-Nr. 9501010600

EAN 4065746449885

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sprühpistole Ambiente Reiniger

Art.-Nr. 9501010600
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
Spezial-Kaltvernebelungsgerät für die schnelle und zuverlässige Flächen- und Raumluftdesinfektion.
  • Ideal zur Anwendung bei Kundendienstfahrzeugen, Mietwagen, Rettungsdienste, Fahrerkabinen, Gemeinschaftsräumen und dergleichen

  • Schnell und einfach einsetzbar

  • geringe Materialkosten

  • nach Gebrauch keine Wartezeit notwendig

  • Dauer der Anwendung liegt bei 2 bar /100ml Flüssigkeit bei ca. 5 Minuten.

  • Benötigt wird während der Anwendung eine saubere, ölfreie Druckluft mit 2-3 bar

Lieferumfang


  • Spezial-Kaltvernebelungsgerät

  • Druckluftschlauch 2,5m

  • Stecknippel Schlauchanschluss
Hinweis
  • Kalte Oberflächen können zur Kondensatbildungen führen

  • Evtl. Ablagerungen sind einfach und unbedenklich mittels Microfaser Tuch Duo (Art.-Nr. 0899900138) zu entfernen

  • Das Verarbeitungsgerät ist nach der Anwendung und vor der Lagerung mit demineralisiertem Wasser (Art.-Nr. 0890104110) durchzuspülen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Innenraum-Schnelldesinfektion von Fahrzeugen

  • Lüftungsanlagen

  • Geruchseliminierung bei der Fahrzeugaufbereitung

  • Flächen- und Raumluftdesinfektion
Anleitung
  • Durch das Fahrzeugfenster und mit Hilfe eines Druckluftschlauchs wird die Flüssigkeit mittels Spezialdüse vernebelt und in das Fahrzeuginnere befördert

  • Die Richtung des Nebels lässt sich nach Bedarf einfach justieren

  • 100ml Flüssigkeit (Ambiente Reiniger Art.-Nr. 0890600319) sind für den Fahrzeuginnenraum eines Mittelklasse PKW ausreichend

  • Ein Sättigungsgrad von 70% Luftfeuchtigkeit garantieren eine lückenlose Desinfektion

  • Die Temperatur sollte 20 °C nicht unterschreiten, Fahrzeuggebläse und Umluftstellung verbessern die Resultate

  • Vor der Fahrzeugübergabe muss der der Innenraum ausreichend gelüftet werden

Breite x Höhe x Tiefe

10 x 25 x 20 cm

Betriebsdruck min./max.

2,5-3 bar

Produktgewicht (per Stück)

0,8 kg

Durchflussleistung max.

3 l/h

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Batteriewasser destilliert

BATTWA-DESTILLIERT-KANI-25LTR

x 1 St.
Ambiente Reiniger

DESINF-AMBIENTE-5LTR

Ein alkoholfreies Desinfektionsmittel für die hygienische Flächendesinfektion.
x 1 St.
Mikroaktiv-Tuch Duo

MIKROTUCH-(DUO)-BLAU-40X40CM

Eine Seite zum Reinigen und eine Seite zum Polieren
x 1 St.
Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 1 Regler

DRKMINDER-O.FILT-DL-MOD-BG1-10BAR-1/4ZO

Regler mit Manometer für die Überprüfung und Regulierung der Druckluft