Sprühprimer High Tack

Sprühprimer High Tack
SPRPRIM-(HIGH TACK)-500ML

Art.-Nr. 0893876006

EAN 4056807663975

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sprühprimer High Tack

Art.-Nr. 0893876006
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
Sprühbarer Haftvermittler mit sehr hohem Anfangstack zur Haftverbesserung von Acrylat–, Butyl– und Bitumenklebebändern auf mineralischen und saugenden Untergründen.

Verbesserung der Haftung, mit sehr hohen Anfangstack


  • Erhöht deutlich die Sicherheit der Verklebung durch Bildung eines tragfähigen Films auf der Oberfläche

  • Raue und poröse Untergründe werden verfestigt


Einfaches Aufbringen durch Aufsprühen mit Applikationspistole


  • Schnelle Verarbeitung bei großflächiger Anwendung

  • Sprühdüse kann für horizontales oder vertikales Sprühen verdreht werden

  • Ergonomisches Arbeiten mit der Sprühlanze


Kurze Ablüftzeit



Polystyrol- und Styroporverträglich

HinweisUntergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Farbreste, Imprägniermittel entfernen. Lacke, Farben und Kunststoffe können angelöst werden. Verträglichkeit mit angrenzenden Materialien ist zu prüfen. Nur in gut belüfteter Umgebung verwenden. Nicht geeignet für die Verklebung von weichmacherhaltigen Produkten.
VERORDNUNG (EU) 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe: Dieses Produkt wird durch die Verordnung (EU) Nr. 2019/1148 reguliert: Alle verdächtigen Transaktionen, sowie das Abhandenkommen und der Diebstahl erheblicher Mengen sind der zuständigen nationalen Kontaktstelle (Bundeskriminalamt Büro 3.3) zu melden. Der Erwerb, die Verbringung, der Besitz oder die Verwendung des betreffenden beschränkten Ausgangsstoffs für Explosivstoffe, durch Mitglieder der Allgemeinheit, unterliegt einer Beschränkung gemäß Artikel 5 Absätze 1 und 3 und einer Meldepflicht gemäß Artikel 9.
Siehe https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/chemiepolitik/recht/eu_vo/ausgangsstoffe-explosiv.html
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

AnwendungsgebietFür die Vorbehandlung des Untergrunds bei der Verarbeitung von Würth Acrylat–, Butyl– und Bitumenklebebändern. Auf porösen und saugenden Untergründen wie Beton, Gips, Holz, Mauerwerk, Porenbeton, Putz, Zementstein etc. ist das Primern für die optimale Haftung notwendig.
Anleitung

Vor Gebrauch gut schütteln. Sprühpistole mittels Schlauch am Behälter anschließen. Ventil vollständig öffnen. Die Sprühpistole bzw. die Sprühdüse der Dose ca. 10 Zentimeter über die Fläche halten und den Primer gleichmäßig auftragen. Über die Verstellschraube an der Sprühpistole bzw. über die Sprühdüse der Dose kann die Sprühbreite eingestellt werden. Bei schwierigen und saugenden Untergründen wird ein zweimaliger Auftrag empfohlen. Nach Gebrauch die Sprühpistole zudrehen. Ventil geöffnet lassen und den Schlauch um den Behälter legen. Das Ventil wird erst dann wieder geschlossen, sobald der Behälter leer ist und getauscht werden muss. Den Primer min. 3 Minuten trocknen lassen. Bei Verwendung des Primers zum Verbinden von zwei Flächen (z.B. Verklebung von Styroporplatten,usw.) müssen beide Flächen eingesprüht werden. Es darf bei Berührung der Flächen, kein Primer auf dem Finger haften bleiben, bevor beide Flächen miteinander verbunden werden. Die offene Zeit der besprühten Fläche ist auf 1 Stunde zu beschränken, um mögliche Verunreinigungen zu vermeiden. Angrenzende Flächen sind vor Verunreinigungen zu schützen.



Gebindeentsorgung:


Das Gebinde vollständig entleeren, das Ventil schließen und den Schlauch entfernen. Das Ventil in einer gut belüfteten Umgebung öffnen und Dämpfe vollständig austreten lassen. An dem nun drucklosen Behälter die Sollbruchstelle (kreisrunde Vertiefung an der Behälterschulter) mittels Hammer und Vorstecher (nicht funkenschlagendes Material verwenden) einschlagen. Entsorgung entsprechend geltender Abfallvorschriften.

Chemische Basis

Styrolbutadienkautschuk

Farbe

Transparent

Inhalt

500 ml

Dichte / Bedingung

0,75 g/ml / bei 20°C

Ablüftzeit min.

3 min

Verarbeitungstemperatur min./max.

-10 bis 25 °C

Auftragsmenge in Volumen/Fläche min./max.

110-140 ml/m²

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / Druckbehälter, keine Sonneneinstrahlung, nicht über 50°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen