Spryskiwacz oleju rozdzielczego do szalowania
Spryskiwacz oleju rozdzielczego
HYDRONETKA -6BAR-10LTR
Register now and access more than 60,000 products
Duży zasięg
Elastyczny przewód spiralny 2,5 m z blokadą
Komfortowa praca
Mosiężna rura spryskiwacza obracana o 360° ułatwia wygodną i bezproblemową pracę dzięki możliwości regulacji kierunku.
Optymalny rozkład
Precyzyjna płaska dysza równomiernie i oszczędnie rozprowadza olej na szalunkach.
Szybkie i wygodne napełnianie
Duży otwór wlewowy umożliwia szybkie napełnianie urządzenia.
Bez zanieczyszczeń
Zabrudzenia nie przedostają się do zbiornika dzięki pokrywce otworu wlewowego.
Bezpieczne przechowywanie
Rury można bezpiecznie złożyć przy użyciu wspornika na rurę natryskową i przedłużającą.
Materiały dodatkowe(X)
Objętość cieczy | 10 l |
Pojemność zbiornika | 13 l |
Ciśnienie robocze | 6 bar |
Przepływ - warunki | Przy 2 bar |
Przepływ | 0.64 l/min |
Maks. temperatura pracy | 40 °C |
Siła odrzutu | 5 N |
Materiał | Stal |
Wysokość x szerokość | 650 x 255 mm |
Długość węża | 2,5 m |
Masa produktu (jednej sztuki) | 5970 g |
PUMP
HOSE
ZACISK
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!