Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Spryskiwacz oleju rozdzielczego do szalowania

Spryskiwacz oleju rozdzielczego
SPRYSKIWACZ -6BAR-6LTR

Nr art. 0651150209
EAN 4047376733312

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Odporny na korozję pojemnik stalowy z powłoką poliestrową

Duży zasięg


Elastyczny przewód spiralny 2,5 m z blokadą



Komfortowa praca


Mosiężna rura spryskiwacza obracana o 360° ułatwia wygodną i bezproblemową pracę dzięki możliwości regulacji kierunku.



Optymalny rozkład


Precyzyjna płaska dysza równomiernie i oszczędnie rozprowadza olej na szalunkach.



Szybkie i wygodne napełnianie


Duży otwór wlewowy umożliwia szybkie napełnianie urządzenia.



Bez zanieczyszczeń


Zabrudzenia nie przedostają się do zbiornika dzięki pokrywce otworu wlewowego.



Bezpieczne przechowywanie


Rury można bezpiecznie złożyć przy użyciu wspornika na rurę natryskową i przedłużającą.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Objętość cieczy

6 l

Pojemność zbiornika

9 l

Ciśnienie robocze

6 bar

Przepływ - warunki

Przy 2 bar

Przepływ

0.64 l/min

Maks. temperatura pracy

40 °C

Siła odrzutu

5 N

Materiał

Stal

Wysokość x szerokość

495 x 255 mm

Długość węża

2,5 m

Masa produktu (jednej sztuki)

4951 g

Zawiera Spryskiwacz oleju rozdzielczego do szalowania:
Pompa
1 x
Pompa

PUMP

Ilość: 1 x
Wąż
1 x
Wąż

HOSE

Opis: For compressed air hose reel DSA 8/8 aluminium
Ilość: 1 x
Pasek do trzymania
1 x
Pasek do trzymania

ZACISK

Ilość: 1 x
1 x
Rura rozpylająca z dyszą

DYSZA-SPRAYPIPE-FORMOILINJ-NOZZLE

Opis: Do spryskiwacza oleju do rozdzielania szalunków
Ilość: 1 x
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
Części zamienne do tego produktu:
Rura rozpylająca z dyszą

DYSZA-SPRAYPIPE-FORMOILINJ-NOZZLE

Do spryskiwacza oleju do rozdzielania szalunków