Sprzęgi ABC-BRK cargo asortyment 48 szt
Sprzęgi ABC-BRK cargo asortyment 48 szt
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 48 szt |
Materiał | Metal odlewany ciśnieniowo |
Masa produktu (jednej sztuki) | 3,500 kg |
QCKPLGCON-BRK-STRAIGHT-D6X1MM
QCKPLGCON-BRK-STRAIGHT-D8X1MM
PLGSCRINCON-BRK-STRAIGHT-D12X1,5MM
QCKPLGCON-P5-90DGR-M16
QCKPLGCON-P5-(T-CON)-M16
CONPCE-P5-M12
CONPCE-P5-M14
CONPCE-P5-M16
CONPCE-P5-M22
CON-PLG-/SCRIN-ABC-D10MM-M16X1,5
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk