Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Spülkonzentrat

Spülkonzentrat 932 TUNAP
932-SPUELKONZENTRAT-500ML

Art.-Nr. GT00101488

EAN 4002325993223

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spülkonzentrat

Art.-Nr. GT00101488

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Neutrale, asche- und metallfreie Lösung zum Spülen nach der Partikelfilterreinigung. Verdampft rückstandsfrei. Gewährleistet einen sauberen und wieder regenerierbaren Partikelfilter.
  • Löst Ascheablagerungen in Partikelfiltern

  • Verdampft rückstandsfrei​
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet
  • Bei Leistungseinbußen oder Störungen durch einen mit Ruß oder Asche überladenen Partikelfilter

  • Zum Entfernen von kohlenstoffhaltigen Ablagerungen aus Oxidationskatalysatoren
Anleitung

Zunächst erfolgt die Reinigung des Partikelfilters mit dem microflex® 931 Partikelfilter Reiniger. Service lnformation SI 931 beachten. Danach wird microflex® 932 Spülkonzentrat in die TUNAP Druckbecherpistolegefüllt. Mit Hilfe der angeschlossenen TUNAP-Sonde wird der Partikelfilter nachgespült. Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Inhalt

500 ml

Farbe

Grün, Klar

Geruch/Duft

Aminisch

Chemische Basis

Wässriges Gemisch

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24

Dichte

1 g/cm³

pH-Wert

7

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR8

x 6 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR9

x 6 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR10

x 6 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen