Spugna per pulizia abrasiva
Spugna per pulizia abrasiva
SPUGNA SOFT MULTIUSO
Cod. art. 0899700407
EAN 4050641309174
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Adatta a tutte le superfici
- Rimozione dello sporco dal vetro e dai bordi serigrafati in ceramica
- Rimuove anche lo sporco più ostinato
Non è necessario utilizzare detergenti a base di solventi
Adatta per l'applicazione di primer
Le superfici lucide (come quelle verniciate) potrebbero opacizzarsi durante la pulizia. Test preliminari necessari.
Caratteristiche tecniche(X)
Pulire la superficie prima di applicare il primer e l'adesivo per parabrezza
Rimuovere le etichette e gli adesivi dal parabrezza
Adatta come pennello per primer per l'applicazione di Varioprimer
Rimozione di residui da varie superfici (ad es. rimozione di segni di pennarelli)
Applicare un detergente per vetri sulla superficie e pulire la superficie con la spugna di pulizia.
Colore | Grigio |
Lunghezza x larghezza x altezza | 134 x 60 x 30 mm |
Lunghezza | 134 mm |
Larghezza | 60 mm |
Altezza | 30 mm |
Forma | Rettangolare |
Flessione della forza di compressione | 7 kPa |
Resistenza alla tensione longitudinale min | 120 kPa |
Resistenza alla tensione trasversale min | 120 kPa |
Allungamento a rottura trasversale min | 20 % |
Allungamento longitudinale a rottura min | 20 % |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.