Środek antykorozyjny, Metalyt
Środek antykorozyjny, Metalyt
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Baza chemiczna | Cynk w matrycy nieorganicznej-organicznej |
Zawartość | 400 ml |
Kolor | Srebrnoszary |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Min. czas schnięcia do stanu pyłosuchości | 5 min |
Min. odległość rozpylania | 15 cm |
Maks. odległość rozpylania | 25 cm |
Maks. czas schnięcia do stanu pyłosuchości | 8 min |
Min./maks. czas schnięcia pyłu / warunki | 5-8 min / W temp. 20°C |
Gęstość | 0,757 g/cm³ |
Możliwość pokrywania po | 24 h |
Nadają się do lakierowania po | 24 h |
Maks. odporność temperaturowa | 300 °C |
Przechowywanie - warunki | przechowywać w chłodnym i suchym miejscu zabezpieczonym przed mrozem |
Pełna obciążalność | 3 d |
Siła zaciskania | 1 h |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!