Środek antykorozyjny, Promax
Środek antykorozyjny, Promax
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Baza chemiczna | Cynk w matrycy nieorganicznej-organicznej |
Zawartość | 400 ml |
Kolor | Srebrnoszary |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Min. czas schnięcia do stanu pyłosuchości | 5 min |
Maks. czas schnięcia do stanu pyłosuchości | 8 min |
Gęstość | 0,757 g/cm³ |
Maks. odporność temperaturowa | 300 °C |
Czystość wzorcowa, cynk | 99.99 % |
Przygotowanie podłoża | Suche, bez pyłu i tłuszczu |
Siła zaciskania | 1 h |
ISO | 1461 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!