Środek czyszczący do tworzyw sztucznych Typ 10
Lekko zmiękcz. śr. do czyszczenia tw. szt. typ 10
ZMYWACZ DO PCV TYP 10 1000ML.
Register now and access more than 60,000 products
- Szybkoschnący środek czyszczący
- Nie zawiera chlorowanych węglowodorów i związków aromatycznych
Materiały dodatkowe(X)
- Do przygotowania do klejenia i usuwania śladów na profilach ze sztywnego PCW (białego) w produkcji okien z tworzyw sztucznych w firmach specjalistycznych
- Jako obróbka wstępna powierzchni i do czyszczenia różnych nieprzezroczystych, termoplastycznych i termoutwardzalnych tworzyw sztucznych w przemyśle, jak np. budowa targów, budowa szyldów, w branży reklamowej i handlu.
- Do wstępnego czyszczenia dachowych folii z tworzywa sztucznego i ściennych folii barierowych w budownictwie
Zawartość | 1000 ml |
Pojemnik | Puszka |
Zapach | Charakterystyczny |
Kolor | Bezbarwny |
Baza chemiczna | Estrów kwasów monokarboksylowych |
Gęstość/warunki | 0,9 g/cm³ / 20°C, EN 542 |
Punkt zapłonu min. | -4 °C |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 24 Miesiące / przechowywać w chłodnym i suchym miejscu zabezpieczonym przed promieniowaniem słonecznym, w temperaturze od 15°C do 25°C |
Nie zawiera AOX | Tak |