Środek czyszczący, klim. samochodowa, EVAPO clean
Środek czyszczący, klim. samochodowa, EVAPO clean
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Baza chemiczna | Woda i polimer kationowy |
Zawartość | 100 ml |
Zawartość | 100 g |
Zapach | Neutralny |
Kolor | Bezbarwny |
Gęstość | 1 g/cm³ |
Wartość pH | 4,0-5,0 |
Punkt zapłonu min. | 100 °C |
Min. temperatura błysku (globalna) | 100°C (212°F) |
Biodegradowalne | Nie |
Nie zawiera AOX | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |