Środek czyszczący w płynie Multiclean
Płyn czyszczący Multiclean
MULTICLEAN 400ML - FOOD SAFE
Register now and access more than 60,000 products
Można używać w miejscach przetwarzania i przechowywania żywności, NSF H1 i K1
Produkt może wchodzić w kontakt z żywnością z przyczyn technicznych
Dobre właściwości czyszczące i odtłuszczające
Usuwa oleje, skorupę żywicy i pozostałości silikonu
Dobra zgodność materiałowa
Nie zawiera acetonu
Nie zawiera AOX ani silikonu.
W przypadku użycia w miejscach przetwarzania lub przechowywania żywności można używać tylko minimalnej ilości smaru wymaganej ze względów technicznych.
NSF = uznawana na całym świecie organizacja nadzorująca oraz rejestrująca produkty używane w branży spożywczej
VbF = Rozporządzenie w sprawie cieczy palnych (nie obowiązuje już od 01.01.2004 r.) zostało zastąpione przez BetrSichV [Rozporządzenie o bezpieczeństwie operacyjnym] (obowiązuje od 03.10.2002 r.)
Materiały dodatkowe(X)
Do czyszczenia bez pozostawiania osadu i odtłuszczania podczas prac montażowych i konserwacyjnych dotyczących maszyn, montażu i narzędzi w krytycznych obszarach branży artykułów żywnościowych, farmaceutycznej i drukarskiej, a także w zastosowaniach, gdzie użycie łatwopalnych środków czyszczących nie jest zalecane.
Spryskać czyszczone części z odległości około 20 cm i pozostawić do wyschnięcia.
Zawartość | 400 ml |
Zapach | Charakterystyczny |
Kolor | Bezbarwny |
Baza chemiczna | Węglowodory alifatyczne |
Gęstość/warunki | 0,78 g/cm³ / Substancja czynna, 20°C |
Punkt zapłonu min. | 40 °C |
Nie zawiera acetonu | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera AOX | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!