Środek do czyszczenia felg Premium
Zmywacz premium do felg
ZMYWACZ DO FELG PREMIUM-20L
Register now and access more than 60,000 products
Zmiana koloru oznacza, że produkt działa
Łatwe do czyszczenia wykończenie
Zmniejszona przyczepność pyłu hamulcowego dzięki tworzeniu się warstwy ochronnej na obręczy koła.
Bezkwasowy, silne stężenie dodatków
- Chroni powierzchnię obręczy i śruby kół
- Usuwa nawet cząsteczki rdzy nalotowej
- Prosty i oszczędny w użyciu
Opakowanie aerozolowe z czystym powietrzem jako propelentem
- Aplikacja 360°: Rozpylanie we wszystkich położeniach
- Doskonałe wykończenie spray’em
Brak łatwopalnych lub szkodliwych gazów napędowych
Produkt nie jest mieszany z propelentem
- Prawie całkowite opróżnianie
- Optymalna ochrona produktu
Bezpieczny
- Nie tworzy wybuchowych mieszanin oparów / mieszanin powietrznych
- Przy prawidłowym stosowaniu nie uszkadza separatorów koalescencyjnych
Nie stosować do gorących obręczy kół lub w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz nie dopuszczać do wyschnięcia. Chronić przed mrozem.
Dodatkowe informacje można znaleźć w karcie danych technicznych.
Materiały dodatkowe(X)
Bezkwasowa kombinacja czynników aktywnych usuwa nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia takie jak mocno przylegający pył hamulcowy, zanieczyszczenia drogowe, olej i pozostałości gumy oraz powierzchniowe cząsteczki rdzy ze wszystkich obręczy kół stalowych i z lekkich stopów aluminiowych.
Spryskać obręcze kół całkowicie i równomiernie z niewielkiej odległości (ok. 20 cm). Pozostawić do wsiąknięcia na 3-5 minut w zależności od stopnia zabrudzenia. Aktywny środek zmienia barwę z czerwonej na fioletową podczas procesu czyszczenia. Następnie dokładnie spłukać silnym strumieniem wody lub urządzeniem czyszczącym pod wysokim ciśnieniem. W przypadku szczególnie uporczywych zabrudzeń, szorstkich powierzchni lub w narożnikach, efekt czyszczenia może zostać zwiększony przez zastosowanie szczotki Würth do rąk i obręczy kół.
Zawartość | 20 l |
Zawartość | 21,6 kg |
Pojemnik | Kanister |
Baza chemiczna | Mieszanka środków powierzchniowo czynnych i wybranych związków kompleksowych |
Zapach | Charakterystyczny |
Kolor | Żółtozielony |
Wartość pH / warunki | 7,5 / nierozcieńczone |
Punkt zapłonu min. | 100 °C |
Gęstość/warunki | 1,08 g/cm³ / 20°C |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Nie zawiera AOX | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera kwasu fosforowego | Tak |
Biodegradowalne | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!