Środek do czyszczenia kabiny kierowcy i pielęgnacji w sprayu
Śr. do czyszcz./konserw. kabiny kier.
SPRAY DO KOKPITU 400ML
Register now and access more than 60,000 products
Czyszczenie i pielęgnacja w jednym produkcie
- Szybki czyszczenie wnętrza pojazdu
- Do uniwersalnego stosowania na wszystkich częściach z tworzyw sztucznych we wnętrzu pojazdu
Optymalna konserwacja
- Odświeża kolory
- Zapewnia powierzchniom satynowy połysk
Antystatyczny
Zapobiega szybkiemu brudzeniu części
Delikatna rozpylana mgiełka
- Proste i wybiórcze stosowanie
- Przyjazna dla użytkownika aplikacja
Cytrusowy zapach
Nie rozpylać na przednią szybę i na szyby boczne. Krótko wywietrzyć wnętrze pojazdu po aplikacji.
Materiały dodatkowe(X)
Do czyszczenia i pielęgnacji wnętrza samochodów osobowych, ciężarówek i autobusów. Do tablicy rozdzielczej, wykładzin drzwi, dywaników z tworzyw sztucznych i gumowych.
Rozpylić bezpośrednio na powierzchnię do oczyszczenia z odległości ok. 20 cm i wytrzeć za pomocą czystej, suchej ściereczki.
Zawartość | 400 ml |
Masa produktu (jednej sztuki) | 363,042 g |
Pojemnik | Aerozol |
Baza chemiczna | Olej mineralny |
Zapach | Cytrynowy |
Kolor | Bezbarwny |
Punkt zapłonu min. | -90 °C |
Gęstość/warunki | 0,72 g/cm³ / 20°C |
Przechowywanie od daty produkcji | 36 Miesiące |
Nie zawiera AOX | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Biodegradowalne | Nie |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!