Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Środek do czyszczenia kotłów

Środek czyszczący do kotłów

Nr art. 0893751004
EAN 4065746094047
Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Specjalny środek czyszczący do łatwego usuwania odpornych złogów w kotłach ogrzewanych olejem

Zawiera wysoce aktywne czynniki chemiczne rozpuszczające żużel i zapobiegające korozji


  • Usuwa także trudne do usunięcia złogi siarczanowe i sadzę poprzez spienienie

  • Spowalnia tworzenie się nowych złogów


Możliwość stosowania do zimnych i gorących kotłów


Bez czasu oczekiwania



Ekonomiczne stosowanie


Jedno opakowanie w sprayu wystarcza do oczyszczenia z typowych zanieczyszczeń kotła o mocy 30,000 kcal / 35 kW.



Nie wytwarza szkodliwych gazów



Do wszystkich powszechnie używanych materiałów do produkcji kotłów

Uwaga

Okres trwałości: 12 miesięcy (500 ml) / 18 miesięcy (5 l). Optymalna temperatura przechowywania: -5°C do +30°C. Zawiera fosforany, węglany, środki powierzchniowo czynne.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

W przypadku kotłów olejowych po stronie paleniska. Czyści niezależnie od temperatury kotła.

Instrukcja

Wyłączyć palnik, spryskać obficie powłoki kotła i pozostawić do działania na około 5 minut. W tym czasie aktywne składniki penetrują powłoki poprzez spienianie i rozpuszczanie.


Następnie włączyć kocioł na około 10 minut. Niepalne złogi poluzują się i będzie je można łatwo usunąć, np. za pomocą odkurzacza.


Rozcieńczać koncentrat w 5 l kanistrze 3 do 5 częściami wody, zależnie od twardości powłok.

Zawartość

400 ml

Pojemnik

Aerozol

Kolor

Bezbarwny

Baza chemiczna

Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne

Gęstość/warunki

0,942 g/cm³ / 20°C

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

24 Miesiące / od 10°C do 30°C