Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Środek do czyszczenia szkła Aktywny środek czyszczący

Środek do czyszczenia szyb Active Cleaner
AKTYWNY ZMYWACZ 500 ML

Nr art. 08900241
EAN 4045989213962
Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Specjalny środek czyszczący do obróbki wstępnej podczas naprawy szyb

Do czyszczenia całej szyby przedniej, w tym nadruku sitowego, powierzchni spryskanych PCW lub PUR-RIM.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

W celu obróbki wstępnej należy oczyścić szybę aktywnym środkiem czyszczącym i ścierną gąbką czyszczącą 0899700408 w celu usunięcia zanieczyszczeń. Następnie osuszyć przecierając niestrzępiącą się szmatką.

Baza chemiczna

Węglowodory alifatyczne

Gęstość/warunki

0,97 g/cm³ / 20°C

Zawartość

500 ml

Kolor

Bezbarwny

Zapach

Charakterystyczny

Wartość pH

9

Nie zawiera AOX

Tak

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Gąbka do czyszczenia

GABKA PRASOWANA PROSTOKĄTNA 130X80MM

Do delikatnego czyszczenia wszystkich powierzchni
x 1 szt.
Ściereczka do czyszczenia Tex-Rein

ŚCIERECZKI TEX-REIN 27X38 CM 150SZT

Wyjątkowo cienka szmatka do czyszczenia miejsc wrażliwych na kurz i włókna
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
Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 4
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 5
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań