Środek do przepłukiwania i czyszczenia silnika
Środek do przepłukiwania i czyszczenia silnika
PREPARAT DO PLUKANIA SILNIKA 400ML
Register now and access more than 60,000 products
Czyści wnętrze silnika i układ doprowadzania oleju
Oczyszczone silniki działają z pełną wydajnością, dopasowaną do parametrów czystego oleju.
- Szybki i delikatny proces czyszczenia
- Nie oddziałuje negatywnie na uszczelki
- Optymalizuje emisję spalin
- Zgodny z konwerterami katalitycznymi
- Rozluźnia zablokowane pierścienie tłokowe
- Łatwe zastosowanie
- Puszka 400 ml wystarcza na 5 litrów oleju silnikowego. 1000 ml wystarcza na 10–15 litrów oleju
Nie zaleca się stosowania w motocyklach ze sprzęgłem w kąpieli olejowej ze wspólnym obwodem olejowym
Materiały dodatkowe(X)
- Do wszystkich olejów mineralnych i syntetycznych
- Do wszystkich silników benzynowych i wysokoprężnych
Dodać środek do przepłukiwania i czyszczenia silnika do oleju, gdy silnik ma temperaturę roboczą. Pozostawić uruchomiony silnik na biegu jałowym na 10 minut. Następnie wymienić olej i filtr.
Zawartość | 400 ml |
Kolor | Brązowy |
Zapach | Charakterystyczny |
Baza chemiczna | Kombinacja dodatków |
Przechowywanie od daty produkcji | 60 Miesiące |
Gęstość | 0,81 g/cm³ |
Gęstość - warunki | 20°C |
Punkt zapłonu min. | 60 °C |
Proporcja mieszania | 400 ml sufficient for up to 5 l engine oil |