Środek do usuwania plam z oleju
Środek do usuwania plam z oleju
ZMYWACZ PLAM OLEJOWYCH 1L
Register now and access more than 60,000 products
- Bardzo lotny środek czyszczący do dokładnego i skutecznego usuwania penetracyjnego różnych substancji oleistych
- Biodegradowalny
(≥ 99% zgodnie z metodą testowania OECD 303 A)
- Nie zawiera związków aromatycznych
- Nie zawiera środków powierzchniowo czynnych i barwników
Energicznie wstrząsnąć środek do usuwania plam z oleju, ponieważ wiążący materiał osiada na dnie i przed użyciem należy go wymieszać z płynem.
Materiały dodatkowe(X)
Do usuwania oleistych plam z betonu, kamienia kompozytowego, klinkieru, jastrychu, kamienia naturalnego i nielakierowanego drewna. Nadaje się również do usuwania plam oleju z grilla.
Mocno wstrząsnąć produkt przed użyciem. Powierzchnia robocza musi być sucha przed nałożeniem. Zwilżyć plamy oleju środkiem do usuwania i pozostawić do wyschnięcia, aż do uzyskania białej, suchej skórki (ok. 10–15 minut, w zależności od użytej ilości). Skórkę można zetrzeć lub usunąć za pomocą odkurzacza.
Zawartość | 1000 ml |
Pojemnik | Puszka |
Zapach | Neutralny |
Kolor | Bezbarwny |
Baza chemiczna | Octan etylu |
Gęstość/warunki | 0,937 g/cm³ / 20°C |
Punkt zapłonu min. | -4 °C |
Gęstość | 0,937 g/cm³ |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Nie zawiera AOX | Tak |
Biodegradacja/warunki | Tak / Warunki OECD |