Środek do usuwania pleśni
Środek do usuwania pleśni
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Baza chemiczna | Podchloryn sodu |
Kolor | Przezroczysty, żółtawy |
Zapach | Chlor |
Lepkość/konsystencja | Płynna |
Temperatura stosowania min. | 5 °C |
Gęstość | 1,1 g/cm³ |
Gęstość - warunki | 20°C |
Wartość pH | 12,5 |
Maks. wielkość powłoki objętościowa/powierzchniowa | 100 ml/m² |
Min. wielkość powłoki objętościowa/powierzchniowa | 50 ml/m² |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera AOX | Tak |
Zawartość | 1 l |
Zawartość | 1100 g |
Przechowywanie od daty produkcji | 60 Miesiące |
Przechowywanie - warunki | przechowywać w chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem. Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym i wysokimi temperaturami. Pojemnik musi by szczelnie zamknięty i nie może być przechowywany w pobliżu żywności |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!