Środek do usuwania silikonu
Zmywacz silikonu
Register now and access more than 60,000 products
- Skuteczne czyszczenie i długi czas działania
- Doskonały do czyszczenia tworzyw sztucznych
Ciecze palne, kategoria 3; działanie toksyczne na narządy docelowe – pojedyncza ekspozycja, kategoria 3, centralny układ nerwowy; działanie toksyczne na narządy docelowe – ekspozycja wielokrotna, kategoria 1, centralny układ nerwowy; ryzyko inhalacji, kategoria 1; toksyczność przewlekła dla środowiska wodnego, kategoria 2
Materiały dodatkowe(X)
Spryskać środkiem do usuwania silikonu czystą, suchą szmatkę i dokładnie wetrzeć w czyszczoną powierzchnię. Następnie wytrzeć do sucha czystą szmatką.
Zawartość | 5 l |
Pojemnik | Kanister z tworzywa sztucznego |
Zapach | Łagodny |
Kolor | Bezbarwny |
Baza chemiczna | Nafta |
Gęstość | 0,766 g/cm³ |
Punkt zapłonu min. | 40 °C |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Biodegradowalne | Tak |
Nie zawiera AOX | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!