Środek do usuwania wosku
Środek do usuwania wosku
PREPARAT DO ROZKONSERW. WOSKOW
Register now and access more than 60,000 products
Wyjątkowo wysoka skuteczność czyszczenia
- Skutecznie usuwa zabezpieczenia woskowe
- Optymalne przygotowanie do malowania, gruntowania, powlekania lub drukowania
Odparowuje bez pozostałości
Nie plami podczas schnięcia
Nie tworzy emulsji z wodą
Nie uniemożliwia zastosowania separatora płynów lekkich (DIN 1999)
Nie zawiera AOX i silikonu
Można usuwać nieutwardzone farby i lakiery. Przed użyciem sprawdzić odporność części z tworzyw sztucznych i gumy.
Klasa/kategoria zagrożenia: Zagrożenie poprzez wdychanie, kategoria 1.
Materiały dodatkowe(X)
Pojazdy, silniki, maszyny, narzędzia, żelazo, stal, stopy lekkie i metale nieżelazne, szkło i ceramika
Można stosować spryskiwanie, szczotkowanie, metody wysokociśnieniowe lub zanurzeniowe. Sprawdzić typ konserwacji przed użyciem.
Ręcznie:
Aby usunąć wosk lub oczyścić powierzchnie, nałożyć w postaci nierozcieńczonej. Czas aplikacji od 1 do 5 minut. Następnie dokładnie spłukać gorącą wodą.
Urządzenie wysokociśnieniowe:
Aby usunąć wosk lub oczyścić powierzchnie, spryskać środkiem do usuwania wosku z gorącą wodą. Stężenie stosowania: 5–10%. Pozostawić do działania na 1 do 5 minut. Następnie dokładnie spłukać wodą.
Zawartość | 20 l |
Masa produktu (jednej sztuki) | 15740 g |
Baza chemiczna | Nafta |
Zapach | Łagodny |
Kolor | Bezbarwny |
Punkt zapłonu min. | 65 °C |
Gęstość/warunki | 0,79 g/cm³ / 20°C |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 24 Miesiące / w temperaturze pokojowej |
Nie zawiera AOX | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!