Środek do uszczelniania podłóg
Szczeliwo do połącz. podł. obszary obr. śr. spoż.
Register now and access more than 60,000 products
Bardzo niska emisja
Sprawdzone właściwości emisyjne
Zatwierdzony do uszczelniania elementów mających kontakt z żywnością (certyfikat ISEGA)
Odpowiednie do uszczelniania w miejscach, gdzie przetwarzana lub przechowywana jest żywność
Elastyczny
- Kompensuje różne rozszerzenia materiału
- Tłumi wibracje i hałas
Zapobiega korozji kontaktowej
System utwardzania bez pęcherzyków powietrza
Nie zawiera silikonu
Materiały dodatkowe(X)
Środek do uszczelniania podłóg idealnie nadaje się do połączeń ruchomych i połączeń stosowanych wewnątrz i na zewnątrz w betonie, narażonych na obciążenia statyczne lub natężony ruch, takich jak połączenia w halach magazynowych, halach produkcyjnych, parkingach podziemnych i naziemnych, a także w podłogach pokrytych płytkami występujących w holach i na klatkach schodowych.
Podczas wstępnej obróbki powierzchni należy wypełnić połączenie materiałem podsadzkowym PE. Należy upewnić się, że środek uszczelniający został naniesiony bez pęcherzyków powietrza i wgłębień, a także że idealnie przylega do łączonych krawędzi. W razie potrzeby środek do uszczelniania podłóg można wygładzić za pomocą odpowiedniego środka do wygładzania.
Więcej informacji na temat aplikacji i wymiarów połączeń można znaleźć w karcie danych technicznych i w „Ogólnych uwagach dotyczących stosowania środków uszczelniających”.
Kolor | Szary |
Zawartość | 600 ml |
Baza chemiczna | Poliuretan 1-składnikowy |
Gęstość | 1,35 kg/l |
Dopuszczalne odkształcenie | 20 % |
Min. odporność temperaturowa | -40 °C |
Maks. odporność temperaturowa | 80 °C |
Min. temperatura podłoża | 5 °C |
Maks. temperatura podłoża | 40 °C |
Temperatura stosowania min. | 5 °C |
Temperatura stosowania maks. | 40 °C |
Min. czas tworzenia naskórka | 65 min |
Czas tworzenia naskórka – warunki | Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 12 Miesiące / Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, bez ekspozycji na światło słoneczne, w temperaturze od 15°C do 25°C, w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu |
Nie zawiera rozpuszczalników | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Malowanie/Lakierowanie | Tak |
Zapach | Bezzapachowy |
Odporne na promieniowanie UV | Stabilizowane promieniami UV |
Wydłużenie przy zerwaniu | 700 % |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!