Środek poprawiający właściwości eksploatacyjne oleju napędowego
Diesel-Treatment-AR
Register now and access more than 60,000 products
Zapobiega gromadzeniu się złogów w komorze spalania i układzie wtryskowym
- Poprawia efekt smarowania paliw o niskiej zawartości siarki
W ten sposób zapobiega abrazji powierzchni i obniża ryzyko awarii układu wtryskowego.
- Wydłuża okres trwałości biopaliw do silników wysokoprężnych
Zapewnia precyzyjny wtrysk oleju napędowego
- Obniża zużycie paliwa
- Ciche działanie silnika
Nie zawiera siarki, fosforu, metali i kwasów
Ekonomiczne rozwiązanie
300 ml wystarcza na 70 litrów oleju napędowego.
Materiały dodatkowe(X)
Zgodność z wszystkimi nowoczesnymi utleniającymi konwerterami katalitycznymi do silników wysokoprężnych. Do wszystkich silników wysokoprężnych z układem common rail i układem pompowtryskiwaczy.
Wlać zawartość puszki do zbiornika paliwa. Podczas wlewania w zbiorniku powinno się znajdować co najmniej 10 litrów oleju napędowego.
Zalecamy stosowanie tego środka co 2000 km oraz jako środka zapobiegawczego po każdej naprawie układu wtryskowego i silnika.
Zawartość | 300 ml |
Kolor | Brązowy |
Zapach | Charakterystyczny |
Baza chemiczna | Kombinacja dodatków |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Gęstość | 0,81 g/cm³ |
Gęstość - warunki | 20°C |