Śruba do kamieni
Śruba do kamieni
AHS
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Średnica kotwy | 36 mm |
Długość kotwy (l) | 100 mm |
Naprężenie wstępne | 80 N |
Głębokość osadzenia | 200 mm |
Średnica zewnętrzna | 35 mm |
Maks. wysokość mocowania | 2000 mm |
Odległość pomiędzy osiami (a) | 600 mm |
Głębokość wierconego otworu (t) | 205 mm |
Odstęp od krawędzi (a r) | 300 mm |
Minimalna grubość komponentu (d) | 300 mm |
Średnica znamionowa otworu wierconego | 37 mm |
Powłoka | Ocynkowane |
Materiał | Znal |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!