Śruba dwustronna z gwintowanym zakończeniem ≈ 1 d
DIN 938, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana grubowarstwowo
Register now and access more than 60,000 products
Elementy łączące ocynkowane bez chromu (VI), pasywowane grubowarstwowo (VZD), to przyszłościowa alternatywa powierzchni zawierających chrom (VI). Powłoka składa się z warstwy cynku z pasywacją na podłożu chromowym (III).
Przegląd zalet:
- Niezawierająca chromu(VI) alternatywa dla A2C lub A3C
- Odporność cieplna do 120°C
- Jednolita powłoka
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M12 |
Długość (l1) | 40 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) (l2) | 30 mm |
Długość gwintu 2 (gwint metryczny) (l3) | 12 mm |
Normy | DIN 938 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 8,8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Bez łba |
Rodzaj napędu | Bez napędu |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1,75 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Średnica wałka | 12 mm |
Klasa produktu | A |