Śruba oczkowa stal nierdz. PSA EN795 war. śr. le.
Śruba oczkowa stal nierdz. PSA EN795 war. śr. le.
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Nośność osobowa | 2 |
Materiał | Stal szlachetna |
Powłoka | Bez osłony |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M16 |
Długość (l) | 150 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) (l1) | 150 mm |
Wysokość (h1) | 59,5 mm |
Wysokość pierścienia (b1) | 13 mm |
Grubość pierścienia (s1) | 14,5 mm |
Średnica wewnętrzna (d2) | 39 mm |
Średnica zewnętrzna (d3) | 65 mm |
Średnica powierzchni stykowej (d4) | 56 mm |
Maks. moment obrotowy | 60 Nm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 702 g |