Śruba oczkowa z pełnym gwintem
DIN 444 stal nierdzewna A2, forma LB
Register now and access more than 60,000 products
- Śruby oczkowe z formą LB mają gwint prawie do oka (pełny gwint).
- Typowe zastosowania śrub oczkowych to zastosowania obejmujące części ruchome, np.
- systemy ogrodzeniowe, urządzenia mocujące lub pokrywy.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M12 |
Długość (l1) | 100 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia (d2) | 25 mm |
Średnica wewnętrzna pierścienia (d3) | 12 mm |
Wytrzymałość ucha (s1) | 14 mm |
Normy | DIN 444 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Klasa własności | 50 |
Powłoka | Bez osłony |
Typ łba | Z oczkiem |
Kształt | LB |
Rodzaj gwintu | M |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Klasa produktu | B |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |