Śruba z łbem cylindrycznym z gniazdem sześciokątnym
ISO 4762, stal 10.9, ocynk. pasywow. grubowarstw. z uszczeln.
ŚR-ISO4762-KL.10.9-IS8-(ZSML)-M10X90
Register now and access more than 60,000 products
Elementy złączne galwanizowane bez chromu (VI), pasywowane grubowarstwowo (ZSML) to przyszłościowa alternatywa powierzchni zawierających chrom (VI). Powłoka składa się z warstwy cynku z pasywacją na podłożu chromowym (III) i powłoki uszczelniającej (powłoka wierzchnia ze zintegrowanymi cząsteczkami smarującymi).
Przegląd zalet:
- Wyższa jakość od typowych powłok galwanicznych, takich jak A2C lub A3C
- Współczynnik tarcia regulowany w zakresie 0,09 μ - 0,14 μ dzięki powłoce wierzchniej ze zintegrowanymi cząsteczkami smarującymi
- Odporność cieplna do 120 °C
- Równomierny rozkład warstw
- Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
ISO 4762 zastępuje DIN 912 | Istnieje pewne podobieństwo | Zmiana zakresu nominalnego | Przeniesienie gwintu drobnozwojowego do ISO 12474.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M10 |
Długość (l1) | 90 mm |
Średnica łba (dk) | 16 mm |
Wysokość łba (k1) | 10 mm |
Normy | ISO 4762 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 10,9 |
Powłoka | Ocynkowane, gruba warstwa |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb walcowy |
Rodzaj napędu | Gniazdo sześciokątne |
Końcówka wewnętrzna (s1) | IH8 |
Rodzaj gwintu | M |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |