Śruba z łbem płasko soczewkowym i kołnierzem kwadratowym DIN 603, stal 8.8, ocynkowana, niklowana, srebrna (ZNSHL)
DIN 603, stal 8.8, srebrna powłoka cynkowo-niklowa
Register now and access more than 60,000 products
Elementy złączne z galwaniczną powłoką cynkowo-niklową bez chromu (VI) (czarną ZNBHL lub srebrną ZNSHL) są odpowiednie do zastosowań o wysokim ryzyku wystąpienia korozji. Powłoka zawiera warstwę ze stopu cynkowo-niklowego oraz uszczelnienie (powłoka górna ze zintegrowanymi cząsteczkami smarującymi).
Przegląd zalet:
- Odporność na korozję do 720 godzin w porównaniu z metalem nieszlachetnym, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS
- Regulowany współczynnik tarcia od 0,09 µ - 0,14 μ dzięki powłoce górnej z cząsteczkami smarowymi
- Odporność cieplna do 120°C
- Jednolita powłoka
- Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M6 |
Długość (l1) | 20 mm |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 8,8 |
Powłoka | Cynk-nikiel |
Średnica łba (dk) | 16,55 mm |
Wysokość łba (k1) | 3,88 mm |
Szerokość elementu czworokątnego (V) | 6,48 mm |
Wysokość elementu czworokątnego (f) | 4,6 mm |
Normy | DIN 603 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Okres ochrony przed korozją | 600 h |
Typ łba | Łeb płaski okrągły z kołnierzem kwadratowym |
Szczegóły łba | Z kołnierzem kwadratowym |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | C |