Śruba z łbem płasko-soczewkowym z kołnierzem kwadratowym DIN 603, stal ocynkowana, klasa 10.9, pasywowana na niebiesko (A2K)
DIN 603, stal 10.9 ocynkowana
ŚRUB-ZAMK-MHD-DIN603-10.9-(A2K)-M8X20
Register now and access more than 60,000 products
Płaski kołnierz kwadratowy mocuje śrubę z łbem płasko-soczewkowym, np. w szczelinie, umożliwiając dokręcanie od strony nakrętki bez przeciwnaprężenia.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M8 |
Długość (l1) | 20 mm |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 10,9 |
Powłoka | Ocynkowane |
Średnica łba (dk) | 20,65 mm |
Wysokość łba (k1) | 4,88 mm |
Szerokość elementu czworokątnego (V) | 8,58 mm |
Wysokość elementu czworokątnego (f) | 5,6 mm |
Normy | DIN 603 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb płaski okrągły z kołnierzem kwadratowym |
Szczegóły łba | Z kołnierzem kwadratowym |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1,25 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Długość gwintu (gwint metryczny) (b) | 14,4 mm |
Klasa produktu | C |