Śruba z łbem sześciokątnym i czopem
DIN 4014 stal 6.8, ocynk, z nakrętką
ŚRUBA-4014-M.MU-4032-6.8-(A2K)-M10X90
Register now and access more than 60,000 products
ISO 4014 zastępuje DIN 931 | Istnieje pewne podobieństwo | Przekroczenie wymiarów nominalnych | Zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M10 |
Długość (l1) | 90 mm |
Wysokość łba (k1) | 6,4 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 16 |
Normy | ISO 4014 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 6,8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Rodzaj gwintu | M |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Rodzaj gwintu | Częściowy gwint |
Długość gwintu (gwint metryczny) (b) | 26 mm |
Klasa produktu | A |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |