Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości
ISO 4017, stal 10.9, ocynkowana, niklowana, srebrna (ZNSHR)
Register now and access more than 60,000 products
Elementy łączące z galwaniczną powłoką cynkowo-niklową bez chromu (VI) są odpowiednie do zastosowań o wysokim ryzyku wystąpienia korozji. Powłoka zawiera warstwę stopu cynkowo-niklowego oraz uszczelnienie (powłoka górna ze zintegrowanymi cząsteczkami smarującymi).
Przegląd zalet:
- Odporność na korozję do 720 godzin w porównaniu z metalem nieszlachetnym, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS
- Współczynnik tarcia regulowany w zakresie 0,12 μ - 0,18 μ dzięki powłoce wierzchniej ze zintegrowanymi cząsteczkami smarującymi, odporność cieplna do 120°C
- Jednolita powłoka
- Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
Norma ISO 4017 zastępuje normę DIN 933 | Istnieje pewne podobieństwo | Przekroczenie wymiarów nominalnych | Zmiana rozmiaru klucza M10, M12, M14 i M22.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M6 |
Długość (l1) | 65 mm |
Wysokość łba (k1) | 4 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 10 |
Normy | ISO 4017 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 10,9 |
Powłoka | Cynk-nikiel, czarny |
Okres ochrony przed korozją | 600 h |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Rodzaj gwintu | M |
Klasa produktu | A |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |