Śruba z łbem sześciokątnym i trzpieniem ISO 4014, stal 10.9, ocynkowana, pasywowana grubowarstwowo (ZSML)
ISO 4014 stal 10.9 oc. pł. pas. grubowarst. uszczelniona
Register now and access more than 60,000 products
Ocynkowane elementy złączne bez chromu (VI), pasywowane grubowarstwowo (ZSML) to przyszłościowa alternatywa powierzchni zawierających chrom (VI). Powłoka składa się z warstwy cynku z pasywacją na bazie (chrom III) i powłoki uszczelniającej (powłoka wierzchnia ze zintegrowanymi cząsteczkami smarującymi).
Przegląd zalet:
- Wyższa jakość od typowych powłok cynkowanych płatkowo, takich jak A2C lub A3C
- Współczynnik tarcia regulowany w zakresie 0,09 - 0,14 μ dzięki powłoce wierzchniej z cząsteczkami smarowymi
- Odporność cieplna do 120°C
- Równomierny rozkład powłoki
- Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
ISO 4014 zastępuje DIN 931 | Istnieje pewne podobieństwo | Przekroczenie wymiarów nominalnych | Zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M12 |
Długość (l1) | 140 mm |
Wysokość łba (k1) | 7,5 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 18 |
Normy | ISO 4014 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 10,9 |
Powłoka | Ocynkowane, gruba warstwa |
Okres ochrony przed korozją | 264 h |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Rodzaj gwintu | M |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Rodzaj gwintu | Częściowy gwint |
Długość gwintu (gwint metryczny) (b) | 36 mm |
Klasa produktu | B |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |