Śruba z łbem sześciokątnym z uchwytem i gwintem drobnozwojnym ISO 8765, stal 10.9, ocynkowana, niklowana, srebrna (ZNSHL)
ISO 8765, stal 10.9, ocynkowana, niklowana, gwint drobnozwojny
SRUBA-6KT-ISO8765-10.9-(ZNSHL)M16X1,5X70
Register now and access more than 60,000 products
Elementy złączne z ocynkowaną, niklowaną srebrną powłoką bez chromu(VI) (ZNSHL) są odpowiednie do zastosowań o wysokim ryzyku wystąpienia korozji. Powłoka składa się z warstwy cynkowo-niklowej oraz uszczelnienia (powłoka górna z cząsteczkami smarowymi).
Odporność na korozję:
- Średnica ≥ M2 - 360 h*
- Średnica ≥ M4 - 600 h*
- Średnica ≥ M10 - 720 h*
- * Bez korozji stali w punktach bez gwintu w teście w mgle solnej, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS
Przegląd zalet:
- Odporność na korozję do 720 godzin w porównaniu z metalem nieszlachetnym, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS
- Bez chromu(VI)
- Współczynnik tarcia regulowany w zakresie od 0,09 μ do 0,14 μ dzięki powłoce wierzchniej z cząsteczkami smarowymi
- Odporność cieplna do 120°C
- Jednolita powłoka
- Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
ISO 8765 zastępuje DIN 960 | Istnieje pewne podobieństwo | Przekroczenie wymiarów nominalnych | Zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (d1) | M16 x 1,5 |
Długość (l1) | 70 mm |
Wysokość łba (k1) | 10 mm |
Normy | ISO 8765 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 10,9 |
Powłoka | Cynk-nikiel |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Okres ochrony przed korozją | 720 h |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 24 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1,5 mm |
Format gwintu | Gwint drobnozwojny |
Rodzaj gwintu | Częściowy gwint |
Średnica wałka | 16 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) | 38 mm |
Konstrukcja | Z wałem |
Klasa produktu | A |