Śruba z łbem walcowym z rowkiem ISO 1207, stal 4.8 ocynkowana
ISO 1207, stal 4.8 ocynkowana
Register now and access more than 60,000 products
ISO 1207 zastępuje DIN 84 | Istnieje pewne ograniczone podobieństwo | usunięcie nominalnej średnicy
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M4 |
Długość (l1) | 8 mm |
Średnica łba (dk ) | 7 mm |
Wysokość łba (k1) | 2,6 mm |
Normy | ISO 1207 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 4,8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb walcowy |
Rodzaj napędu | Rowek |
Końcówka wewnętrzna | SL |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 0,7 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |