Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Śruba z łubkiem

Śruba łubkowa
ŁĄCZNIK-VARIFIX-AW25-6X75
VARIFIX

Nr art. 0862001042
EAN 4024835562508
Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

DIN 571, galwanizowana

Certyfikat Cradle to Cradle®


  • Modernizacja budynku przy użyciu materiałów niestanowiących zagrożenia

  • Szeroka gama zastosowań w budownictwie ekologicznym, certyfikacja zgodna z LEED®, BREEAM® i DGNB
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do instalacji szyn montażowych, wsporników nawiercanych, belek wielofunkcyjnych itp.

DIN

571

Długość (L)

70 mm

Długość gwintu (gwint do drewna) (LG)

48 mm

Średnica (ØD)

6 mm

Rozmiar klucza (SW)

10 mm

Końcówka wewnętrzna

AW25

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowany

Masa produktu (jednej sztuki)

14,800 g

Rodzaj napędu

AW

Zrównoważony rozwój

Oszczędność zasobów
Niska emisja zanieczyszczeń / niskie zanieczyszczenie

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Podkładka z dużą średnicą zewnętrzną

PODKŁADKA-DIN9021-140HV-(A2K)-D6,4

DIN 9021 (duża średnica zewnętrzna), stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
x 1000 szt.